{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | SYNTESI | |
| Lunghezza complessiva | 102 mm | |
| Larghezza complessiva | 51,5 mm | |
| Altezza complessiva | 42 mm | |
| Valore della portata | 1.600 l/min | |
| Pressione di lavoro da | 0 bar | |
| Pressione di lavoro fino a | 4 bar | |
| Pressione di esercizio massima | 15 bar | |
| Temperatura operativa min. | -10 °C | |
| Temperatura operativa max. | 50 °C | |
| Tipo di collegamento | internal thread; internal thread | |
| Filettatura interna | 1/4 pollici; 1/4 pollici | |
| Materiale corpo | plastica | |
| Tipo di prodotto | regolatore di pressione |
| Codice articolo | 139381 | |
| EAN / GTIN | 4047322754446 | |
| Codice del produttore | 139381 | |
| Numero-L | L00970 141106 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |