Descripción:
Engrasador «SYNTESI», BG 1, G 1/4, p1 máx. = 15 bar, T = -10 … 50 °C. Los engrasadores neumáticos son la solución más sencilla para transportar aceite a los actuadores de un circuito. Cuando el aire comprimido fluye a través del lubricador, choca contra una membrana móvil que bloquea parcialmente el paso y genera una pequeña diferencia de presión entre el lado de entrada y el de salida. El aceite se transporta ahora con ayuda de la presión más alta al regulador de caudal. La cantidad de aceite se puede dosificar con precisión, ya que las gotas se pueden observar en la cúpula transparente del engrasador. El llenado solo debe realizarse sin presión a través del orificio de llenado. Para ello, desenrosque el tapón situado junto a la cúpula del engrasador. Hay una conexión en la parte delantera y otra en la trasera (G 1/8 en el tamaño 1 y G 1/4 en el tamaño 2), que se pueden utilizar como presostatos o como toma adicional. No se recomienda conectar manómetros. ¡Versión ATEX bajo pedido!
Característica:
- A: 42,0 mm
- An: 162,0 mm
- F: 25,8 mm
- A1: - mm
- BG: 1
- Serie: Síntesis
- Medium: Aire comprimido u otros gases neutros.
- Carcasa: tecnopolímero
- Envase: tecnopolímero
- Caudal 1: 1700 Nl/min
- Caudal 2: 3000 Nl/min
- Accesorio para gotas: tecnopolímero
- material de sellado: NBR
- Aceites recomendados: ISO y UNI FD22 (aceite RIEGLER tipo 32, Energol HPL, Spinesso, Mobil DTE, aceite Tellus)
- Conexión salida: G 1/4
- Conexión entrada: G 1/4
- Presión de entrada máx.: 15 bar
- Rango de temperatura máx.: 50 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C
- Medición del valor de caudal 1: P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 0,5 bar
- Medición del valor de caudal 2: P2 = 6,3 bar y caída de presión Δp = 1 bar