Popis:
Olejová pumpa „SYNTESI“, BG 1, G 1/4, p1 max. = 15 bar, T = -10 … 50 °C. Pneumatické olejové pumpy jsou nejjednodušším řešením pro dopravu oleje k pohonným prvkům obvodu. Když stlačený vzduch proudí olejovačem, naráží na pohyblivou membránu, která částečně blokuje cestu a vytváří tak malý tlakový rozdíl mezi vstupní a výstupní stranou. Olej je nyní pomocí vyššího tlaku čerpán do regulační škrticí klapky. Množství oleje lze přesně dávkovat, protože kapky lze sledovat v průhledné olejové kopuli. Plnění smí probíhat pouze v beztlakém stavu přes plnicí otvor. K tomu je třeba odšroubovat zátku vedle olejové komory. Vpředu a vzadu je po jednom připojení (G 1/8 u velikosti 1 a G 1/4 u velikosti 2), které lze použít jako tlakový spínač nebo jako přídavný odběr. Připojení manometrů se nedoporučuje. Provedení ATEX na vyžádání!
Charakteristika:
- A: 42,0 mm
- Š: 162,0 mm
- F: 25,8 mm
- A1: - mm
- BG: 1
- Řada: Syntéza
- Medium: Stlačený vzduch nebo jiné neutrální plyny
- Kryty a skříně: technopolymer
- Nádoba: technopolymer
- Průtok 1: 1700 Nl/min
- Průtok 2: 3000 Nl/min
- kapací miska: technopolymer
- těsnicí materiál: NBR
- Doporučené oleje: ISO a UNI FD22 (olej RIEGLER typ 32, Energol HPL, Spinesso, Mobil DTE, olej Tellus)
- Přípojka výstupu: G 1/4
- Připojení vstupu: G 1/4
- Vstupní tlak max.: 15 bar
- Teplotní rozsah max.: 50 °C
- Rozsah teplot min.: -10 °C
- Měření průtoku 1: P2 = 6,3 bar a pokles tlaku Δp = 0,5 bar
- Měření průtoku 2: P2 = 6,3 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar