Regolatore batteria «SYNTESI», BG1, senza prese, 0…4 bar, senza manometro

Codice art.: 139834
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie SYNTESI
Lunghezza complessiva 102 mm
Larghezza complessiva 42 mm
Altezza complessiva 51,5 mm
Valore della portata 330 l/min
Pressione di lavoro da 0 bar
Pressione di lavoro fino a 4 bar
Pressione di esercizio massima 15 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Materiale corpo plastica
Tipo di prodotto regolatore di pressione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139834
EAN / GTIN 4047322754729
Codice del produttore 139834
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Description:

Régulateur de batterie « SYNTESI », BG 1, sans douilles, p1 = max. 15 bar, p2 = 0 … 4 bar, T = -10 … 50 °C, sans manomètre. Les régulateurs de batterie sont utilisés pour prélever l’air régulé au niveau des raccords avant et arrière, tandis que les entrées et sorties d’air principal (pression d’entrée) sont directement reliées entre elles. Il est ainsi possible, par exemple, de raccorder différents régulateurs côte à côte à la même pression d’entrée et d’utiliser différentes pressions régulées sans avoir à tenir compte de la pression du régulateur précédent. Ces régulateurs de batterie utilisent les mêmes principes de construction que les régulateurs standard de la série « SYNTESI ». Ils offrent donc les mêmes avantages que, par exemple, la compensation des variations de pression d’entrée, les soupapes de purge et la purge rapide pour une pression régulée, ainsi que les boutons de réglage verrouillables et verrouillables. Manomètre non compris dans la livraison ! Version ATEX sur demande !

Caractéristique(s):

  • A: 42,0 mm
  • B: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Série: Synthèse
  • Medium: Air comprimé ou autres gaz neutres
  • Boîtier: technopolymère
  • membrane: NBR 60 Shore (dureté) avec insert en tissu polyester
  • capot à ressort: technopolymère
  • Débit 1: 330 Nl/min
  • Débit 2: 500 Nl/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Raccord Sortie: sans douille
  • Raccord Entrée: sans douille
  • Plage de régulation max.: 4 bar
  • Plage de régulation min.: 0 bar
  • Pression d’entrée max.: 15 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Mesure du débit 1: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 0,5 bar
  • Mesure du débit 2: pour P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Filetage à l’avant et à l’arrière: G 1/8

Della stessa famiglia "SYNTESI" Visualizza tutto