Descrizione:
Regolatore di pressione «SYNTESI», BG 1, G 1/8, p1 = max. 15 bar, p2 = 0 … 8 bar, T = -10 … 50 °C, senza manometro. Regolatore di pressione con membrana a rullo, che presenta numerosi vantaggi rispetto ai sistemi con membrane piatte.: - La corsa maggiore consente una maggiore apertura della valvola e quindi un flusso maggiore. - Riduzione dell’attrito dinamico dei tasti e quindi risposta più rapida e sensibilità migliorata. - Maggiore precisione nel mantenimento del valore nominale in caso di portate variabili e pressioni di ingresso diverse. Grazie a uno speciale sistema di compensazione, i regolatori mantengono il valore impostato pressoché costante anche in caso di variazioni della pressione in ingresso. La manopola di regolazione è bloccabile e chiudibile a chiave. Sulla parte anteriore e posteriore è presente un raccordo (G 1/8 per la taglia 1 e G 1/4 per la taglia 2) che può essere utilizzato per manometri o pressostati o come presa d’aria supplementare. Manometro non incluso nella fornitura! Versione ATEX su richiesta!
Proprietà:
- A: 42,0 mm
- B: 102,0 mm
- D: 51,5 mm
- A1: - mm
- BG: 1
- Serie: Sintesi
- Mezzo: Aria compressa o altri gas neutri
- Cassettiera: tecnopolimero
- membrana: NBR 60 Shore (durezza) con inserto in tessuto poliestere
- cappuccio: tecnopolimero
- Portata 1: 570 Nl/min
- Portata 2: 1200 Nl/min
- materiale di tenuta: NBR
- Raccordo uscita: G 1/8
- Raccordo entrata: G 1/8
- Campo di regolazione max.: 8 bar
- Campo di regolazione min.: 0 bar
- Pressione massima in ingresso: 15 bar
- Intervallo di temperatura max.: 50 °C
- Intervallo di temperatura min.: -10 °C
- Misurazione del valore di portata 1: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 0,5 bar
- Misurazione del valore di portata 2: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
- Filettatura sul lato anteriore e posteriore: G 1/8