Huileur « SYNTESI », BG 1, G 1/4

Réf.: 144673
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série SYNTESI
Référence fabricant Öler »SYNTESI«, BG 1, G 1/4
Type de produit burette
Matériau récipient Plastique

Identification et classification

Référence article 144673
EAN / GTIN 4047322760218
Réf. fabricant 144673
Article hors catalogue L00970 141371
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Huileur « SYNTESI », BG 1, G 1/4, p1 max. = 15 bar, T = -10 … 50 °C. Les huileurs pneumatiques constituent la solution la plus simple pour acheminer l’huile vers les actionneurs d’un circuit. Lorsque l’air comprimé traverse le lubrificateur, il rencontre une membrane mobile qui bloque partiellement le passage et crée ainsi une petite différence de pression entre l’entrée et la sortie. L’huile est alors acheminée vers le régulateur de débit à l’aide de la pression plus élevée. La quantité d’huile peut être dosée avec précision, car les gouttes sont visibles dans le dôme transparent du lubrificateur. Le remplissage ne doit être effectué qu’à l’état non pressurisé, par l’orifice de remplissage. Pour ce faire, dévissez le bouchon situé à côté du dôme du graisseur. À l’avant et à l’arrière se trouve un raccord (G 1/8 pour la taille 1 et G 1/4 pour la taille 2) qui peut être utilisé comme pressostat ou comme prise supplémentaire. Le raccordement de manomètres n’est pas recommandé. Version ATEX sur demande !

Caractéristique(s):

  • A: 42,0 mm
  • B: 162,0 mm
  • F: 25,8 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Série: Synthèse
  • Medium: Air comprimé ou autres gaz neutres
  • Boîtier: technopolymère
  • récipient: technopolymère
  • Débit 1: 1700 Nl/min
  • Débit 2: 3000 Nl/min
  • Support d’égouttage: technopolymère
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Huiles recommandées: ISO et UNI FD22 (huile RIEGLER type 32, Energol HPL, Spinesso, Mobil DTE, huile Tellus)
  • Raccord Sortie: G 1/4
  • Raccord Entrée: G 1/4
  • Pression d’entrée max.: 15 bar
  • Plage de température max.: 50 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Mesure du débit 1: P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 0,5 bar
  • Mesure du débit 2: P2 = 6,3 bar et chute de pression Δp = 1 bar

De la même série "SYNTESI" Afficher tout