Uleiator „SYNTESI”, BG 1, G 1/4

Cod articol.: 144673
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie SYNTESI
Denumirea producătorului Öler »SYNTESI«, BG 1, G 1/4
Tip produs Gresoare
Materiale Container plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 144673
EAN / GTIN 4047322760218
Număr producător 144673
L-Număr L00970 141371
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Uleiator „SYNTESI”, BG 1, G 1/4, p1 max. = 15 bar, T = -10 … 50 °C. Uleiatoarele pneumatice sunt cea mai simplă soluție pentru transportul uleiului către actuatoarele unui circuit. Când aerul comprimat trece prin lubrifiant, acesta lovește o membrană mobilă care blochează parțial calea, generând o mică diferență de presiune între partea de intrare și cea de ieșire. Uleiul este acum transportat cu ajutorul presiunii mai mari către clapeta de reglare. Cantitatea de ulei poate fi dozată cu precizie, deoarece picăturile pot fi observate în cupola transparentă a uleiului. Umplerea trebuie efectuată numai în stare fără presiune, prin orificiul de umplere. Pentru aceasta, trebuie să deșurubați dopul de lângă cupola lubrifiantului. În partea din față și din spate se află câte o racordare (G 1/8 pentru dimensiunea 1 și G 1/4 pentru dimensiunea 2), care poate fi utilizată ca presostat sau ca priză suplimentară. Nu se recomandă conectarea manometrelor. Versiune ATEX la cerere!

Caracteristică:

  • A: 42,0 mm
  • B: 162,0 mm
  • F: 25,8 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serie: Sinteză
  • Mediu: Aer comprimat sau alte gaze neutre
  • Carcasă: tehnopolimer
  • recipiente: tehnopolimer
  • Debit 1: 1700 Nl/min
  • Debit 2: 3000 Nl/min
  • Suport pentru picurare: tehnopolimer
  • material de etanșare: NBR
  • Uleiuri recomandate: ISO și UNI FD22 (ulei RIEGLER tip 32, Energol HPL, Spinesso, Mobil DTE, ulei Tellus)
  • Racord Ieşire: G1/4
  • Racord Intrare: G1/4
  • Presiune maximă la intrare: 15 bar
  • Interval de temperatură max.: 50 °C
  • Interval de temperatură min.: -10 °C
  • Măsurarea debitului 1: P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 0,5 bar
  • Măsurarea debitului 2: P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar

Din aceeași serie "SYNTESI" Vedeţi-le pe toate