Regolatore di pressione «SYNTESI», BG1, G 1/8, 0…4 bar, senza manometro

Codice art.: 139328
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
Serie SYNTESI
Valore della portata 570 l/min
Pressione di lavoro da 0 bar
Pressione di lavoro fino a 4 bar
Pressione di esercizio massima 15 bar
Temperatura operativa min. -10 °C
Temperatura operativa max. 50 °C
Tipo di collegamento Filetto interno
Materiale corpo plastica
Tipo di prodotto regolatore di pressione
Materiale corpo plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139328
EAN / GTIN 4047322754408
Codice del produttore 139328
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Regolatore di pressione «SYNTESI», BG 1, G 1/8, p1 = max. 15 bar, p2 = 0 … 4 bar, T = -10 … 50 °C, senza manometro. Regolatore di pressione con membrana a rullo, che presenta numerosi vantaggi rispetto ai sistemi con membrane piatte.: - La corsa maggiore consente una maggiore apertura della valvola e quindi un flusso maggiore. - Riduzione dell’attrito dinamico dei tasti e quindi risposta più rapida e sensibilità migliorata. - Maggiore precisione nel mantenimento del valore nominale in caso di portate variabili e pressioni di ingresso diverse. Grazie a uno speciale sistema di compensazione, i regolatori mantengono il valore impostato pressoché costante anche in caso di variazioni della pressione in ingresso. La manopola di regolazione è bloccabile e chiudibile a chiave. Sulla parte anteriore e posteriore è presente un raccordo (G 1/8 per la taglia 1 e G 1/4 per la taglia 2) che può essere utilizzato per manometri o pressostati o come presa d’aria supplementare. Manometro non incluso nella fornitura! Versione ATEX su richiesta!

Proprietà:

  • A: 42,0 mm
  • B: 102,0 mm
  • D: 51,5 mm
  • A1: - mm
  • BG: 1
  • Serie: Sintesi
  • Mezzo: Aria compressa o altri gas neutri
  • Cassettiera: tecnopolimero
  • membrana: NBR 60 Shore (durezza) con inserto in tessuto poliestere
  • cappuccio: tecnopolimero
  • Portata 1: 570 Nl/min
  • Portata 2: 1200 Nl/min
  • materiale di tenuta: NBR
  • Raccordo uscita: G 1/8
  • Raccordo entrata: G 1/8
  • Campo di regolazione max.: 4 bar
  • Campo di regolazione min.: 0 bar
  • Pressione massima in ingresso: 15 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C
  • Misurazione del valore di portata 1: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 0,5 bar
  • Misurazione del valore di portata 2: con P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar e caduta di pressione Δp = 1 bar
  • Filettatura sul lato anteriore e posteriore: G 1/8