{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ Nominale DC | 12 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 1898 A | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Rapporto di conicità | 1:50 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo D1 | 11,8 mm | |
⌀ Massimo D2 | 16,37 mm | |
Lunghezza imbocco L1 | 10 mm | |
L2 | 210 mm | |
Lunghezza complessiva L | 290 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo |
116310 12
copia |
|
EAN / GTIN |
4045197029393
copia |
|
Codice del produttore |
116310 12
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |