{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | No | |
| Lubrorefrigerante | no | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL00402005 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0040 mm | |
| Classe di tolleranza attacco | h8 | |
| Diametro codolo | 4 mm | |
| Lunghezza codolo | 32 mm | |
| Diametro tagliente, min. | 2,9 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 4,24 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | tolleranza di produzione | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 0,906 mm | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spirale, min. | 25 grado | |
| Angolo, 1° livello | 116 grado | |
| Forma di affilatura | N | |
| Tipo di utensile di foratura | Punta da centro, su un lato | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HSS | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 69 mm | |
| Lunghezza utile | 58 mm | |
| Lunghezza complessiva | 100 mm | |
| Peso | 5 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Normativa | DIN 1898 A | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 116310 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197029331 | |
| Codice del produttore | 116310 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |