Stiftloch-Kegelbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC: 12mm

Artikel-Nr.: 116310 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidendurchmesser, min. Dc min. 11,8 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 16,37 mm
Länge gesamt L 290 mm
Spannutenlänge Lc 228 mm
Durchmesser Schaft DS 16 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Winkel, 1. Stufe 118 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1898 A
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f 0,07 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01602005
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 16 mm
Aufnahmetoleranzklasse h8
Länge Schaft LS 58 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Stiftloch-Kegelbohrer
Konfigurierbar nein
Drallrichtung rechts
Bohrwerkzeugart Stiftlochbohrer
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 210 mm
Gewicht 230 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Formbuchstabe Normnummer A
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Vollbohrer
Vorschub in Stahl < 750 N/mm2
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 116310 12
EAN / GTIN 4045197029393
Herstellernummer 116310 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
24
Stahl < 750 N/mm²
P
20
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Am Umfang konisch ansteigende Schneiden mit Spanbrechernuten. Sonderbehandelte Oberfläche.

Vorteil:

In einem Arbeitsgang werden damit konische Bohrungen 1:50 für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978) gebohrt.

Hinweis:

⌀1,5; 2; 2,5 mit zylindrischem Schaft auf Anfrage lieferbar.
⌀14;16;20;25 mit MK-Schaft auf Anfrage lieferbar.
Verwenden Sie zur Fertigbearbeitung Stiftlochreibahlen Nr.161200.