Conische pengatboor 12 mm

Artikelnummer: 116310 12
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1898 A
  • Tophoek: 118
  • Conusverhouding: 1:50
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 12 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1898 A
Tophoek 118 graden
Conusverhouding 1:50
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
kleinste ⌀ D1 11,8 mm
grootste ⌀ D2 16,37 mm
Aansnijdingslengte L1 10 mm
L2 210 mm
Totale lengte L 290 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,07 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116310 12
EAN/GTIN 4045197029393

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
24
Staal < 750 N/mm²
P
20
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de omtrek conisch stijgende snijkanten met spaanbreekgroeven. Speciaal behandeld oppervlak.

Voordeel:

In één bewerking worden daarmee conische boringen 1:50 voor conische pennen conform ISO 2339 (DIN 1) en ISO 8736 (DIN 7978) geboord.

Tip:

⌀1,5; 2; 2,5 met cilindrische schacht op aanvraag leverbaar.
⌀14; 16; 20; 25 met MK-schacht op aanvraag leverbaar.
Gebruik voor de afwerking pengatruimers nr. 161200.
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen