Punta da centro in HSS B, non rivestito, ⌀ Nominale DC k12: 1,6mm

Codice art.: 111520 1,6
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
⌀ Nominale DC k12 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Modello: B
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Angolo di svasatura: 120

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 333
Modello B
Tolleranza ⌀ nominale k12
Angolo di svasatura 120 grado
Direzione di taglio destro
Codolo Codolo cilindrico con h7
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ Nominale DC 1,6 mm
Per ⌀ pezzo 10 − 15 mm
⌀ Codolo Ds 6,3 mm
Tolleranza codolo h7
Lunghezza complessiva L 45 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,02 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 111520 1,6
copia
EAN / GTIN 4045197000897
copia
Codice del produttore 111520 1,6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
45
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
40
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
30
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
25
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
10
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
8
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Ricavate dal pieno con spoglie rettificate.
Con smusso di protezione supplementare (angolo smusso 120°), scanalature elicoidali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti