{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | HSS | |
| Norma | DIN 333 | |
| Tipo | B | |
| Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
| Ângulo de escareamento | 120 grau | |
| Sentido de corte | direita | |
| Haste | Haste cilíndrica com h7 | |
| Número de arestas de corte Z | 2 | |
| Refrigeração interior | não | |
| ⌀ nominal DC | 1,6 mm | |
| para peça de ⌀ | 10 − 15 mm | |
| ⌀ haste Ds | 6,3 mm | |
| Tolerância da haste | h7 | |
| Comprimento total L | 45 mm | |
| Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
| Anel colorido | sem | |
| Tipo de produto | Broca de centragem |
| Número do artigo | 111520 1,6 | |
| EAN/GTIN | 4045197000897 | |
| Número do fabricante | 111520 1,6 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |