Nawiertaki z HSS B 1,6 mm

Nr art.: 111520 1,6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 333
  • typ: B
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • kąt pogłębiania: 120

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 333
typ B
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
kąt pogłębiania 120 stopni
kierunek skrawania prawe
chwyt Kołek walcowy h7
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ nom. DC 1,6 mm
do ⌀ obrabianego przedmiotu 10 − 15 mm
⌀ chwytu Ds 6,3 mm
tolerancje chwytu h7
długość całkowita L 45 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,02 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertaki do nakiełków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 111520 1,6
EAN / GTIN 4045197000897

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane z pełnego profilu i zaszlifowane.Z dodatkowym pogłębieniem ochronnym(kąt ochronny 120°), z rowkami skrętnymi.
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
    ⌀ nom. DC k12 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka