Centrerbor HSS B 1,6 mm

Art.-nr.: 111520 1,6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
846 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 333
  • Type: B
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Vinkel på forsænker: 120

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 333
Type B
Tolerance, nom. ⌀ k12
Vinkel på forsænker 120 grader
Skæreretning højre
Skaft Cylinderskaft med h7
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Nominel ⌀ DC 1,6 mm
Til emne-⌀ 10 − 15 mm
Skaft-⌀ Ds 6,3 mm
Skafttolerance h7
Samlet længde L 45 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,02 mm/o
Farvering uden
Produkttype Centrerbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 111520 1,6
EAN/GTIN 4045197000897

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet og efterslebet i et stykke.
Med ekstra beskyttelsesforsænkning (120° beskyttelsesvinkel), spiralnotet.
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
    Nominel ⌀ DC k12 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven