• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Casco di protezione G3000, Colore: BLUE

Codice art.: 097815 BLUE
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
Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà del casco: Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
  • Regolazione taglia: Privi di silicone

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà del casco Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
Colore blu
Dimensione 53 cm - 62 cm
Materiale elmetto ABS
Peso 310 g
Norma DIN EN 397
Regolazione taglia Privi di silicone
Antiappannante all'interno e all'esterno
Possibilità di rotazione di 180°
Resistenza alle basse temperature fino a -30 °C
Resistente agli spruzzi di metallo fuso (MM)
Sensore UV per indicazione di sostituzione
Tipo di prodotto Casco di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097815 BLUE
copia
EAN / GTIN 4046719316687
copia
Codice del produttore 7000039719
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Ausführung:

Schutzhelm aus UV-stabilisiertem ABS. Der integrierte UV-Sensor zeigt an, wann der Helm aufgrund zu hoher UV-Belastung spröde wird und ausgetauscht werden muss. Die Innenausstattung lässt sich um 180 Grad wenden und ermöglicht es den Schirm im Nacken zu tragen (Vorteil bei Arbeiten auf engem Raum). Gute Belüftung an der Helmoberschale. Kältebeständig bis −30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM).
  • 4-Punkt Gurtband, höhenverstellbar
  • 30 mm Euro-Slot-Aufnahme
  • Kunststoff Schweißband
  • Gerade Form
  • Mit Drehverschluss

Verwendung:

Industrie, Baugewerbe, Forstwirtschaft

Norm:

DIN EN 397

Spezifikation:

Kältebeständig bis −30 °C und Schutz vor flüssigen Metallspritzern (MM)

Passend für:

Gehörschutzkapseln Nr. 097753; 097756

Ersatzteil:

Nr. 097825 Standardschweißband. Nr. 097826 Lederschweißband.