Ochranná helma G3000 BLUE

Č. pol.: 097815 BLUE
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť helmy: Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť helmy Ochranná vlastnosť do -30 °C; Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Farba modrá
Veľkosť 53 cm - 62 cm
Materiál plášťa prilby ABS
Hmotnosť 310 g
Norma DIN EN 397
Regulácia šírky skrutkovací uzáver
nezahmlievajú sa zvonka ani zvnútra áno
možné otočenie o 180° áno
odolné voči chladu do -30 °C
Odolnosť voči fŕkancom roztaveného kovu (MM) áno
UV-snímač pre informáciu o výmene áno
Druh produktu Ochranná helma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097815 BLUE
EAN/GTIN 4046719316687
Číslo výrobcu 7000039719

Popis

Prevedenie:

Ochranná prilba vyrobená zo stabilizovaného ABS voči UV žiareniu. Integrovaný snímač UV signalizuje, keď sa prilba stane krehkou v dôsledku nadmerného vystavenia UV žiareniu a je potrebné ju vymeniť. Vnútorná časť sa dá otočiť o 180 stupňov a umožňuje nosenie clony na zátylku (výhoda pri práci v stiesnených priestoroch). Dobré odvetrávanie v hornej škrupine prilby. Odolnosť voči chladu do −30 °C a ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM).
  • 4-bodový popruh, výškovo nastaviteľný
  • 30 mm upínanie euro-slot
  • Plastové potítko
  • Rovný tvar
  • S otočným zámkom

Použitie:

Priemysel, stavebníctvo, lesníctvo

Norma:

DIN EN 397

Specifikace:

Odolnosť voči chladu do −30°C a ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM)

Vhodné pro:

Mušľové chrániče sluchu č. 097753; 097756

Náhradní díl:

Č. 097825 štandardné potítko. Č. 097826 kožené potítko.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Farba Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka