Comodi occhiali di protezione SecureFit™ 400

Codice art.: 096205 I/O
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
Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica della montatura: Cuscinetti per stanghetta; Naselli regolabili
  • Materiale lenti: Policarbonato

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SecureFit™
Marcatura della montatura 3M EN166 FT CE
Marcatura lenti 5-1,7 3M 1 FT
Protezione UV Standard
Caratteristica della montatura Cuscinetti per stanghetta; Naselli regolabili
Materiale lenti Policarbonato
Peso 19 g
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096205 I/O
copia
EAN / GTIN 4054596052796
copia
Codice del produttore 7100078988
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Questi occhiali protettivi estremamente flessibili e dal design sportivo sono, con solo 19 g di peso, fra i più leggeri della loro classe. Grazie alla speciale tecnologia Pressure Diffusion Temple Technology, le stanghette si adattano alla forma della testa in maniera perfetta e riducono la pressione sulle orecchie. La struttura innovativa garantisce un appoggio comodo ed è molto più tollerata. Maggiore comfort, grazie anche ai naselli regolabili, nonché alle estremità delle stanghette con imbottitura morbida. Grazie alla struttura sottile, questi occhiali possono anche essere combinati con altri DPI.
Con lenti riflettenti adatte alla luce solare che non producono un oscuramento eccessivo (per lavori che si alternano in ambienti interni ed esterni).

Norma:

EN 166
EN 172