Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Sovraocchiali SecureFit™ 3700

Codice art.: 096223 CLEAR
copia

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Rivestimento lenti: antiappannante; resistente ai graffi
  • Protezione UV: Standard
  • Caratteristica della montatura: Inclinazione staffa regolabile
  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Esecuzione: Sovraocchiale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SecureFit™
Marcatura lenti 2C-1,2 3M 1 FTKN
Marcatura della montatura 3M EN 166 FT CE
Rivestimento lenti antiappannante; resistente ai graffi
Protezione UV Standard
Caratteristica della montatura Inclinazione staffa regolabile
Materiale lenti Policarbonato
Esecuzione Sovraocchiale
Tipo di prodotto Sovraocchiale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096223 CLEAR
copia
EAN / GTIN 4054596731905
copia
Codice del produttore 7100209425
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Sovraocchiali leggeri e molto confortevoli, adattabili a qualsiasi forma e dimensione della testa con una pressione minima nella zona delle tempie. Tenuta sicura con stanghette ultrapiatte dall’inclinazione regolabile. Adatti anche all’utilizzo quotidiano continuo. Rivestimento 3M™ Scotchgard™ per una protezione duratura contro l’appannamento. Con protezione delle sopracciglia integrata e morbido nasello.

Norma:

EN 166; EN 170