• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Comodi occhiali di protezione SecureFit™ 200

Codice art.: 096207 CLEAR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SecureFit™
Denominazione originale prodotto Komfort-Schutzbrille SecureFit™ 200
Sovraocchiali no
Indossabilità Versione normale
Codice della montatura 3M EN 166 FT CE SF200-Serie
Identificativo del produttore per telaio 3M
Colore trasparente
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Resistenza meccanica / termica del telaio F; T
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo
Codice delle lenti 2C-1,2 3M 1 FT
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente 3M
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente F; T
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Protezione UV standard; resistente ai graffi
Normativa EN 166; EN 170
Categoria di protezione II
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096207 CLEAR
EAN / GTIN 50051131272526
Codice del produttore 7100111990
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali protettivi dal design semplice, leggeri, comodamente stabili e sicuri nonché perfettamente indossabili senza alcuna pressione grazie alla tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology. Le stanghette larghe e piatte offrono un'ulteriore protezione delle tempie e della parte laterale degli occhi. Struttura flessibile ma robusta.

Norma:

EN 166; EN 170