{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Funkcija rukavice | ne sadrži lateks; Bez DMF-a; Certifikat za prehrambene namirnice | |
| EN 374 | Typ B (KPT) | |
| Otpornost na kemikalije | KPT | |
| Materijal | Nitril | |
| elektrostatsko svojstvo | 0,1 sek. prema razgradnji naboja EN 61340-5-1 | |
| Razred zaštite | Zaštita od bakterioloških rizika prema EN 374; Zaštita od bakterija, gljivica i virusa prema EN 374 | |
| Materijal nosača | Nitril | |
| Debljina | 0,11 mm | |
| Duljina | 250 mm | |
| Sadržaj | 100 | |
| Težina | 809 g | |
| Boja | plavo | |
| Područje primjene | Preciznost | |
| norma/smjernica | EN 374 | |
| AQL | 0,65 | |
| Primjena | jednokratno | |
| Vrsta proizvoda | Jednokratna rukavica |
| Broj artikla | 094730 11 | |
| EAN / GTIN | 4008198774013 | |
| Broj proizvođača | 074011081C | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |