• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de guantes desechables Dermatril P 740, Talla de guante: 11

Número de artículo: 094730 11
Establecer precio 100 unidades (0,30 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
786 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Establecer precio 100 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dermatril
Denominación del fabricante Dermatril 740
Embalaje Cartón
Resistencia a sustancias químicas KPT
Contenido unidades 100 ud.
Descarga según EN 61340-5-1 0,1 s
Tipo Tipo B
Espesor 0,11 mm
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Desechable
Unidad Unidad
AQL (nivel de calidad aceptado) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 455; EN 61340-5-1
Material de base Nitril
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Certificación para el contacto con alimentos; Exento de DMF; exento de látex
Categoría de protección III
Longitud total L 250 mm
Peso total 809 g
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 094730 11
EAN / GTIN 4008198774013
Número del fabricante 074011081C
Fabricante/responsable KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.
Dermatril 740. Homologado para el contacto con alimentos. Exento de látex. AQL 0,65 (EN 374-2). Contenido: 100 uds.
Puntas de los dedos rugosas.

Norma:

EN 374; EN 455; protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374