• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Zestaw rękawic jednorazowych Dermatril 740, rozmiar rękawic: 11

Nr art.: 094730 11
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Dermatril
Oznaczenie producenta Dermatril 740
Opakowanie karton
Odporność na działanie środków chemicznych KPT
Liczba sztuk 100 szt.
Zanik ładunku według EN 61340-5-1 0,1 s
Typ Typ B
Grubość 0,11 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Niebieskie
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Rozmiar rękawic 11
Obszar zastosowania Precyzja
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Jednostka szt.
AQL (zaakceptowany poziom jakości) 0,65
Norma EN 374:2016; EN 455; EN 61340-5-1
Materiał podłoża Nitril
Powłoka Bez powłoki
Z wyściółką nie
Właściwości Bez DMF; Certyfikat do kontaktu żywnością; bez lateksu
Kategoria ochrony III
Długość całkowita L 250 mm
Masa całkowita 809 g
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094730 11
EAN / GTIN 4008198774013
Numer producenta 074011081C
Producent/osoba odpowiedzialna KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowego użytku w dozowniku. Kategoria III. Niepudrowane.
Dermatril 740. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. Nie zawierają lateksu. AQL 0,65 (EN 374-2). Zawartość: 100 sztuk.
Z szorstkimi opuszkami palców.

Norma:

EN 374; EN 455; ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami wg EN 374