{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Propriedades das luvas | sem látex; sem DMF; Certificação para produtos alimentares | |
| EN 374 | Tipo B (KPT) | |
| Resistência a produtos químicos | KPT | |
| Material | Nitrilo | |
| Propriedade eletrostática | 0,1 seg. conforme queda de carga EN 61340-5-1 | |
| Classe de proteção | Proteção contra riscos bacteriológicos conforme EN 374; Proteção contra bactérias, fungos e vírus conforme EN 374 | |
| material de suporte | Nitrilo | |
| Espessura | 0,11 mm | |
| Comprimento | 250 mm | |
| Índice | 100 | |
| Peso | 809 g | |
| Cor | azul | |
| âmbito | Precisão | |
| Norma/regulamento | EN 374 | |
| AQL | 0,65 | |
| Utilização | descartável | |
| Tipo de produto | Luva descartável |
| Número do artigo | 094730 11 | |
| EAN/GTIN | 4008198774013 | |
| Número do fabricante | 074011081C | |
| Fabricante/responsável | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |