• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di guanti monouso VersaTouch® 92-200, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094719 8
copia
Imposta il prezzo 100 Articolo (0,15 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • EN 374: modello C
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • Norma/regolamento: EN 374

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
EN 374 modello C
Materiale Nitrile
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto Nitril
Rivestimento Nitril
Spessore 0,07 mm
Lunghezza 240 mm
Contenuto 100
Peso 2,2 g
Colore blu
Campo di applicazione Precisione
Misure guanti da lavoro 8
Spessore (parete) 0,07 mm
Norma/regolamento EN 374
AQL 1,5
Utilizzo monouso
Tempo di permeazione per acetone al 99% <10 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% <10 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99% <10 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % >480 min
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % <10 min
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanto monouso
Tipo di prodotto Guanto monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094719 8
copia
EAN / GTIN 076490479367
copia
Codice del produttore 92-200/7,5-8
copia
Produttore/persona responsabile Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descrizione

Esecuzione:

Set di guanti monouso in scatola. Categoria III. Senza polvere.
VersaTouch® 92-200. Senza lattice - nessun rischio di allergia di tipo I. Omologato per il contatto con gli alimenti. Ideale per la manipolazione di alimenti contenenti grassi. Punte delle dita testurizzate. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374