Juego de guantes desechables VersaTouch® 92-200, Talla de guante: 8

Número de artículo: 094719 8
Establecer precio 100 Unidad (0,15 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Establecer precio 100 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante VersaTouch® 92-200
Tiempo de permeación con acetona 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con ácido sulfúrico 96 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con metanol 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Tiempo de permeación con hidróxido de sodio 40 %, Protección contra productos químicos >480 min
Tiempo de permeación con isopropanol 99 %, Protección contra productos químicos <10 min
Resistencia a sustancias químicas J
Contenido unidades 100 ud.
Tipo Tipo C
Espesor 0,07 mm
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Color azul
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 8
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Desechable
Unidad Unidad
AQL (nivel de calidad aceptado) 1,5
Norma EN 374:2016
Material de base Nitril
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; exento de látex; exento de silicona
Categoría de protección III
Longitud total 240 mm
Peso total 2,2 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 094719 8
EAN / GTIN 076490479367
Número del fabricante 92-200/7,5-8
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.
VersaTouch® 92-200. Exento de látex - sin riesgo de alergias tipo I. Homologado para el contacto con alimentos. Ideal para la manipulación de alimentos grasos. Puntas de los dedos estructuradas. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Descargas y documentos

Productos adecuados