{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | VersaTouch® 92-200 | |
| Permeationszeit bei Aceton 99%, Chemikalienschutz | <10 min | |
| Permeationszeit bei Schwefelsäure 96%, Chemikalienschutz | <10 min | |
| Permeationszeit bei Methanol 99%, Chemikalienschutz | <10 min | |
| Permeationszeit bei Natriumhydrixid 40%, Chemikalienschutz | >480 min | |
| Permeationszeit bei Isopropanol 99 %, Chemikalienschutz | <10 min | |
| Chemikalienbeständigkeit | J | |
| Inhalt Stück | 100 St. | |
| Typ | Typ C | |
| Stärke | 0,07 mm | |
| Material Beschichtung, Vollbeschichtung | Nitril | |
| Farbe | blau | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Chemikalienschutz | |
| Handschuh-Größe | 8 | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Wiederverwendung | Einweg | |
| Einheit | Stück | |
| AQL (Accepted Quality Level) | 1,5 | |
| Norm | EN 374:2016 | |
| Trägermaterial | Nitril | |
| Beschichtung | Vollbeschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Allergiker-hautfreundlich; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; latexfrei; silikonfrei | |
| Schutzkategorie | III | |
| Länge gesamt | 240 mm | |
| Gewicht gesamt | 2,2 g |
| Artikelnummer | 094719 8 | |
| EAN / GTIN | 076490479367 | |
| Herstellernummer | 92-200/7,5-8 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |