{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | VersaTouch® 92-200 | |
| Doba permeace acetonu 99 %, Ochrana proti chemikáliím | <10 min | |
| Doba permeace kyseliny sírové 96 %, Ochrana proti chemikáliím | <10 min | |
| Doba permeace methanolu 99%, Ochrana proti chemikáliím | <10 min | |
| Doba permeace hydroxidu sodného 40 %, Ochrana proti chemikáliím | >480 min | |
| Doba permeace isopropanolu 99 %, Ochrana proti chemikáliím | <10 min | |
| Odolnost vůči chemikáliím | J | |
| Obsah ks | 100 ks | |
| Typ | Typ C | |
| Tloušťka | 0,07 mm | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Nitril | |
| Barva | Modrá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Velikost rukavic | 8 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Jednotka | Ks | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016 | |
| Nosný materiál | Nitril | |
| Povlak | Plný povlak | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez silikonu; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Šetrné k pokožce alergiků | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka | 240 mm | |
| Hmotnost celkem | 2,2 g |
| Katalogové číslo | 094719 8 | |
| EAN / GTIN | 076490479367 | |
| Číslo výrobce | 92-200/7,5-8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |