{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico | |
EN 374 | modello C | |
Materiale | Nitrile | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Materiale supporto | Nitril | |
Rivestimento | Nitril | |
Spessore | 0,07 mm | |
Lunghezza | 240 mm | |
Contenuto | 100 | |
Peso | 2,2 g | |
Colore | blu | |
Campo di applicazione | Precisione | |
Misure guanti da lavoro | 10 | |
Spessore (parete) | 0,07 mm | |
Norma/regolamento | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Utilizzo | monouso | |
Tempo di permeazione per acetone al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per metanolo al 99% | <10 min | |
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 % | >480 min | |
Tempo di permeazione per acido solforico al 96 % | <10 min | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanto monouso | |
Tipo di prodotto | Guanto monouso |
Codice articolo | 094719 10 | |
EAN / GTIN | 076490479343 | |
Codice del produttore | 92-200/9,5-10 | |
Produttore | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |