Paio di guanti uvex Bamboo TwinFlex® D xg, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094294 10
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
Prezzo per 10 paia: 116,60 €
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristiche guanti: Certificazione per gli alimenti; Adatto per touchscreen
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norma: EN 407
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Certificazione per gli alimenti; Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Materiale supporto Viscosa di bambù, HPPE, acciaio, PA, elastan
Rivestimento Schiuma Xtra Grip Aqua-Polymer
Campo di applicazione Universale
Colore verde
Norma EN 407
Misure guanti da lavoro 10
Resistenza al calore fino a 100 °C
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio D
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094294 10
copia
EAN / GTIN 4048612088661
copia
Codice del produttore 6009010
copia
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Guanti antitaglio uvex 18 maglie con tecnologia brevettata Bamboo TwinFlex®. Composto dal 45% di poliammide riciclato e fibra di bambù. Particolarmente confortevole grazie alla buona traspirabilità e alla indossabilità adattativa. Maggiore durata grazie all’elevata resistenza all’abrasione e alla piega del pollice rinforzata.
Applicazione: per ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Il modello è conforme a quanto stabilito dalla norma EN 407 in merito alla protezione da calore da contatto (fino a +100 °C).