Pereche de mănuşi uvex Bamboo TwinFlex® D xg, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol.: 094294 10
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
În stoc
4.547 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Bamboo TwinFlex D xg
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Spumă de nitril
Cod EN 407 X1XXXX
Cod EN 388 4X41D
Culoarea verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 10; 11; 12; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 6; 7; 8; 9; 10
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Bambus-viscoză; Elastan; Fibre HPPE; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit Nein
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Potrivit pentru ecrane tactile; permite pielii să respire; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 094294 10
EAN / GTIN 4048612088661
Număr producător 6009010
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, ţesătură de 18, execuţie cu tehnologie brevetată Bamboo TwinFlex®. Realizată din 45% poliamidă reciclată şi din viscoză de bambus. Extrem de comodă pentru că permite o ventilare bună şi mularea pe forma mâinii. Durabilitate sporită datorită rezistenţei mari la abraziune şi a întăriturii la degetul mare.
Utilizare: Se recomandă pentru medii de lucru uscate şi cu umezeală uşoară.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Modelul este recomandat pentru căldură de contact de până la +100 °C, conform EN 407.