Handschoenen, paar uvex 60090 10

Artikelnummer: 094294 10
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 paar
  • Stappen van de bestelling: 10 paar
op aanvraag
Op voorraad
645 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering; Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: D

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering; Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Bamboe-viscose, HPPE, staal, PA, elastaan
Coating Aqua-polymeer Xtra Grip schuim
Toepassingsgebied Allround
Kleur groen
Norm EN 407
Handschoenmaat 10
Contacthitte tot 100 °C
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094294 10
EAN/GTIN 4048612085974
Nummer fabrikant 6009010

Omschrijving

Uitvoering:

uvex 18 Gauge snijbestendige handschoen van gepatenteerde Bamboo TwinFlex® technologie. Bestaat voor 45% uit gerecyclede polyamide en bamboe viscose. Bijzonder comfortabel dankzij goede ademing en adaptieve pasvorm. Verhoogde standtijd dankzij hoge slijtvastheid en versterkte duimkromming.
Toepassing: Geschikt voor droge en licht vochtige werkomgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Het model is overeenkomstig EN 407 geschikt voor contactwarmte tot +100 °C.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen