Paio di guanti uvex Bamboo TwinFlex® D xg, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094294 7
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 10 paia
  • Ordinabili per multipli di: 10 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
568 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Bamboo TwinFlex
Denominazione originale prodotto uvex Bamboo TwinFlex® D xg
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Resistenza al calore fino a 100 grado
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 D
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 1
Resistenza al taglio (TDM) D
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 4X41D
Colore verde
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego heat protection; cut protection
Misura dei guanti 7
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto bamboo viscose; HPPE fibre; metal fibres
Con fodera no
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti; Es. adatta per touchscreen; Es. ipoallergenica; Es. resistente all’abrasione; Piega del pollice rinforzata; Presa sul bagnato; traspirante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094294 7
EAN / GTIN 4048612085639
Codice del produttore 6009007
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Guanti antitaglio uvex 18 maglie con tecnologia brevettata Bamboo TwinFlex®. Composto dal 45% di poliammide riciclato e fibra di bambù. Particolarmente confortevole grazie alla buona traspirabilità e alla indossabilità adattativa. Maggiore durata grazie all’elevata resistenza all’abrasione e alla piega del pollice rinforzata.
Applicazione: per ambienti di lavoro asciutti e leggermente umidi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.
Il modello è conforme a quanto stabilito dalla norma EN 407 in merito alla protezione da calore da contatto (fino a +100 °C).