Pantaloni ESD CONDUCTEX®, navy, Taglia: 106

Codice art.: 091608 106
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
Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 130
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CONDUCTEX®
Composizione del tessuto 75% poliestere; 23% cotone; 2% carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 130 g/m2
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Colore navy
Taglia DE 106
Chiusura pantaloni Chiusura a bottoni
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091608 106
copia
EAN / GTIN 4050274802516
copia
Codice del produttore 08005 28007 000 45-106
copia
Produttore/persona responsabile HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descrizione

Esecuzione:

Pantaloni ESD in materiale CONDUCTEX® comodo e leggero. Il tessuto misto si contraddistingue per gli ottimi valori di dispersione e il comfort elevato. Alta traspirabilità, testata dall’Hohenstein Institute.
  • Cintura con chiusura a bottoni.
  • Patta con chiusura lampo.
  • Larghezza regolabile sulla parte posteriore.
  • Due tasche verticali e due tasche posteriori senza patella.
  • Tasca sulla gamba con patella e chiusura a bottoni a pressione.
  • Adesivo con logo ESD sulla tasca sulla gamba.

Impiego: Produzione elettronica. Per la protezione dei prodotti dalle scariche elettrostatiche.
Resistenza superficiale: da 106 a 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.

Download & documenti

Della stessa famiglia "CONDUCTEX®" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript