{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | Bizflame | |
Genere | Unisex | |
Composizione del tessuto | 80% cotone; 19% poliestere; 1% fibra di carbonio | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 340 g/m2 | |
Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale; Lavaggio delicato 60 °C | |
Colore | grigio / blu | |
Taglia unisex | M | |
Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore; DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Tipo di prodotto | Giacca ad alta visibilità |
Codice articolo |
091446 M
copia |
|
EAN / GTIN |
5036108308965
copia |
|
Codice del produttore |
FR08GRRM
copia |
|
Produttore | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |