{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Bizflame | |
| Genere | Unisex | |
| Composizione del tessuto | 80% cotone; 19% poliestere; 1% fibra di carbonio | |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 340 g/m2 | |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Lavaggio | Adatto al lavaggio industriale; Lavaggio delicato 60 °C | |
| Colore | grigio / blu | |
| Taglia unisex | 2XL | |
| Norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore; DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
| Tipo di prodotto | Giacca ad alta visibilità |
| Codice articolo | 091446 2XL | |
| EAN / GTIN | 5036108308996 | |
| Codice del produttore | FR08GRRXXL | |
| Produttore/persona responsabile | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |