• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giacca multinorma Bizflame™, grigio / blu, Taglia unisex: L

Codice art.: 091446 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 80% cotone; 19% poliestere; 1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 340
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Adatto al lavaggio industriale; Lavaggio delicato 60 °C
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN 13034-6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Bizflame
Genere Unisex
Composizione del tessuto 80% cotone; 19% poliestere; 1% fibra di carbonio
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 340 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Adatto al lavaggio industriale; Lavaggio delicato 60 °C
Colore grigio / blu
Taglia unisex L
Norma EN IEC 61482-2; EN 13034-6
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore; DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Tipo di prodotto Giacca ad alta visibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091446 L
EAN / GTIN 5036108308958
Codice del produttore FR08GRRL
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Esecuzione:

La collezione Portwest Bizflame™ Industry è stata sviluppata per l’uso in condizioni estreme. Il tessuto speciale protegge dal calore radiante e da quello di contatto oltre che da spruzzi di metallo fuso. I modelli di questa gamma sono privi di metallo, il che riduce al minimo il rischio di elettricità statica e danni alle superfici. Le fasce riflettenti cucite e ignifughe garantiscono un’elevata visibilità. Inoltre, il materiale è robusto e adatto al lavaggio industriale. Elevata stabilità cromatica e dimensionale.
La giacca corta bicolore assicura una vestibilità corretta grazie al cinturino regolabile e alle chiusure a strappo sui polsini.
  • Chiudibile mediante chiusura lampo e bottoni a pressione.
  • Cinque tasche per una capienza sufficiente.
  • Due occhielli per apparecchi radio.
  • Bottoni a pressione sui fianchi.
  • Pieghe sulla schiena per agevolare i movimenti.

Norma:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 classe 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 modello PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 cal/cm² (HAF 83.7%)