Multinorm striukė Bizflame™, pilka / mėlyna, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 091446 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

PORTWEST® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį PORTWEST®

Vyriškų dydžių kelnės
Užsakomas dydis DE Dydis coliais Liemens apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Vyriškų dydžių viršutiniai rūbai
Dydis INT Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Moteriškų dydžių kelnės
Užsakomas dydis DE Dydis coliais Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Moteriškų dydžių viršutiniai rūbai
Dydis INT Užsakomas dydis DE Krūtinės apimtis cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, medvilnė 80 %
Audinio dalis, poliesteris 19 %
Audinio dalis, anglies pluoštas 1 %
Temperatūra, švelnus skalbimas 60 °C
Temperatūra, pramoninis skalbimas 75 °C
Serija Bizflame
Gamintojo pavadinimas Multinorm-Jacke Bizflame™
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva mėlyna; pilkas
Audinio sudėtis medvilnė; anglies pluoštas; poliesteris
Audinio tankis 340 g/m2
Skalbimo procedūra pramoninis skalbimas; švelnus skalbimas
Džiovinimas galima džiovinti džiovyklėje
Lyginti vidutinio karštumo (<150°)
Balinta nebalinti
Cheminis valymas nevalyti rūbų cheminiu būdu
Taikymo būdas apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui; UV apsauga
Kišenių skaičius, Vidinė kišenė 1 vnt.
Kišenių skaičius, Šoninė kišenė 2 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 1 vnt.
Padėtis, Šoninė kišenė dešininis; kairinis
Užtrauktuko savybės Vienas būdas
Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas ne
Tarptautiniai dydžiai, Unisex M
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Vidinė kišenė; Šoninė kišenė
Užsegimas mygtukas; su lipukais; užtrauktukas
Savybės klostės nugaroje; neįsielektrina; rankogaliai; sandari juostelė; su šviesą atspindinčia medžiaga; užsegimas ant rankovės
Lytis Unisex
Standartas DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 13034
Apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091446 M
EAN / GTIN 5036108308965
Gamintojo numeris FR08GRRM
Gamintojas / atsakingas asmuo Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Aprašymas

Modelis:

Portwest Bizflame™ Industry kolekcija buvo sukurta naudoti atšiauriausiomis sąlygomis. Specialus audinys apsaugo nuo spindulių ir kontaktinio karščio bei išlydyto metalo purslų. Šio asortimento modeliai yra be metalo, todėl sumažėja statinės elektros ir paviršiaus pažeidimų rizika. Įsiūtos ir nedegios šviesą atspindinčios juostos užtikrina geresnį matomumą. Be to, medžiaga yra tvirta ir tinka skalbti pramoniniu būdu. Neblunkančių spalvų ir stabilios formos.
Dviejų spalvų švarkas saugiai priglunda dėl reguliuojamo klubų diržo ir lipukų ant rankogalių.
  • Gali būti užsegamas užtrauktuku ir spaudėmis.
  • Penkios kišenės suteikia pakankamai vietos laikyti daiktams.
  • Dvi kilpos radijo imtuvui.
  • Spaudės ant klubų.
  • Klostės nugaroje leidžia laisviau judėti.

Standartas:

  • EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
  • EN ISO 11611 klasė 1 A1+A2
  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 tipas PB 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)