Short stretch da donna ACCELERATE, blu navy scuro, Taglia DE: 48

Codice art.: 091405 48
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni donna Diamond Fit

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Giro torace cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Taglia DE Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Composizione del tessuto: 88% poliestere; 12% elastan
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 275
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavaggio: Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ACCELERATE
Genere da donna
Composizione del tessuto 88% poliestere; 12% elastan
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 275 g/m2
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio Colorati 60 °C; Adatto al lavaggio industriale
Colore blu navy scuro
Taglia DE 48
Tipo di prodotto Short

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091405 48
copia
EAN / GTIN 5711074722853
copia
Codice del produttore 18044-511-010 C48
copia
Produttore Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

I pantaloni dal taglio ergonomico della serie ACCELERATE sono progettati per seguire i movimenti naturali del corpo. La vita bassa consente inoltre all’utilizzatore di muoversi in totale libertà. La cintura aderente li rende particolarmente adatti per qualsiasi posizione di lavoro. Le tasche sono perfettamente in linea con il design dei pantaloni, nonché rinforzate con cuciture doppie.
  • Patta con chiusura lampo.
  • Tasche anteriori.
  • Tasche posteriori.
  • Tasca sulla coscia con tasca portacellulare, patella, bottone a pressione e portatessera di identificazione rimovibile.
  • Tasca portametro.

Il materiale Ultimate Stretch rende il tessuto particolarmente elastico e flessibile, garantendo una straordinaria libertà di movimento. Il tessuto stretch a quattro vie combina le caratteristiche di peso ridotto e ottima resistenza. Il materiale multifunzionale è inoltre idrorepellente e assicura la massima visibilità grazie agli elementi riflettenti.

Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. È possibile trovare maggiori informazioni sulle taglie nella relativa tabella.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ACCELERATE" Visualizza tutto