{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, nero | Blu navy scuro | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 94 % | |
| Percentuale di tessuto, Elastan | 6 % | |
| Temperatura, Lavaggio delicato | 40 °C | |
| Serie | ACCELERATE | |
| Denominazione originale prodotto | ACCELERATE Fleecepullover | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Colore | blue; black | |
| Composizione del tessuto | elastane; polyester | |
| Spessore del tessuto | 260 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio delicato | |
| Asciugatura | Non asciugare a tamburo | |
| Stirare | Non stirare | |
| Candeggiare | Non candeggiare | |
| Pulizia chimica | Pulizia a umido | |
| Tipo di applicazione | cold protection; thermoplastics | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 1 pz. | |
| Posizione, Tasca laterale | Lato frontale | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo | sì | |
| Dimensione internazionale, Unisex | S | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | breast pocket; side pocket | |
| Chiusura | elasticated band; zip fastener | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Colletto alto; Patta; Polsino della manica; antivento; riflettente | |
| Genere | Unisex |
| Codice articolo | 091577 S | |
| EAN / GTIN | 5711074649525 | |
| Codice del produttore | 18003-316-010 S | |
| Produttore/persona responsabile | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |