Dameshorts-stretch ACCELERATE, sortblå, Konfektionsstørrelse DE: 48

Art.-nr.: 091405 48
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser Diamond Fit

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Skridtlængde cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tekstilsammensætning: 88 % polyester; 12 % elastan
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 275
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vask: 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ACCELERATE
Køn Dame
Tekstilsammensætning 88 % polyester; 12 % elastan
Materialegrammatur / vævstæthed 275 g/m2
Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
Vask 60 °C farvet vask; Egnet til industrivask
Farve sortblå
Konfektionsstørrelse DE 48
Produkttype Shorts

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091405 48
EAN/GTIN 5711074722853
Producentnummer 18044-511-010 C48
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Udførelse:

De ergonomisk udformede bukser i ACCELERATE-serien tilpasser sig kroppens naturlige bevægelser. Desuden indskrænker den lave talje ikke brugerens bevægelser. Takket være den figurfremhævende linning egner bukserne sig optimalt til alle arbejdspositioner. Bukselommerne er integreret i designet, og sømmene er dobbeltbehandlede.
  • Gylp med lynlås.
  • Forlommer.
  • Baglommer.
  • Benlomme inkl. mobillomme, klap, trykknap og aftagelig id-kortholder.
  • Tommestok-lomme.

Takket være Ultimate-stretch-materialet er stoffet særligt elastisk og hverken trykker eller forstyrrer. 4-vejs-stretch-stoffet forbinder den lave vægt med en yderst høj belastningsevne. Derudover er det funktionelle materiale vandafvisende og er meget synligt takket være reflekseffekterne.

Bemærk:

Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.