Longsleeve ACCELERATE, nero-blu / azzurro, Taglia unisex: S

Codice art.: 091585 S
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, blu Azure blue
Tonalità cromatica, nero Black blue
Percentuale di tessuto, Cotone 60 %
Percentuale di tessuto, Poliestere 40 %
Temperatura, Lavaggio in lavatrice 60 °C
Serie ACCELERATE
Denominazione originale prodotto Longsleeve ACCELERATE
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Zona di protezione ESD (EPA) no
Colore blue; black
Composizione del tessuto cotton; polyester
Spessore del tessuto 195 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Tipo di prodotto Camicia
Dimensione internazionale S
Indossabilità Es. molto aderente
Genere Unisex
Lunghezza manica Manica lunga
Caratteristiche traspirante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091585 S
EAN / GTIN 5711074753178
Codice del produttore 18381-959-01091 S ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

La maglietta a maniche lunghe della serie ACCELERATE si contraddistingue per il design moderno e la forma aderente che le conferiscono un’ottima libertà di movimento. Il cotone pettinato assorbe l’umidità e dona una piacevole sensazione di comfort. Le cuciture sul collo della maglietta sono realizzate con un materiale flessibile e confortevole.