Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, Neodimio, ⌀: 6mm

Codice art.: 085929 6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 10 N
6 mm
Altezza 20 mm
Accorciamento massimo retro 10 mm
Materiale nucleo del magnete Neodimio
Materiale superficie Nichel
Termostabilità massima 80 °C
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085929 6
copia
EAN / GTIN 2050001735775
copia
Codice del produttore E750
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete permanente cilindrico schermato, forza di tenuta da 3 a 6 volte superiore a quella dei magneti con nucleo in ferrite dura.
  • Tolleranza sul ⌀ esterno h6.
  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 80 °C.
  • Nucleo del magnete in neodimio.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.