Ploščati magnet z natančno mero, Neodim, ⌀: 6mm

Št. art.: 085929 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.583 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 20 mm
Skupni premer 6 mm
Nazivna sila držanja 10 N
Material, magnetno jedro neodim
Največja mera krajšanja na zadnji strani 10 mm
Temperaturna odpornost maks. 80 °C
Vrsta izdelka palični prijemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085929 6
EAN/GTIN 2050001735775
Številka proizvajalca E750

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo s s 3−6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.
  • Toleranca prilega na zunanji ⌀ h6.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 80 °C.
  • Magnetno jedro iz neodima.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.