{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aukštis | 20 mm | |
| Bendras skersmuo | 6 mm | |
| Nominalioji sukibimo jėga | 10 N | |
| Medžiaga magnetinė šerdis | neodimis | |
| Nugaros dalis mažintas matmuo max. | 10 mm | |
| Atsparumas temperatūrai maks. | 80 °C | |
| Produkto rūšis | griebtuvas |
| Produkto numeris | 085929 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001735775 | |
| Gamintojo numeris | E750 |