Tyčový magnet neodym s lícovaným rozměrem, neodym, ⌀: 6mm

Artiklové číslo: 085929 6
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
1 858 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení
Výška 20 mm
Průměr celkový 6 mm
Jmenovitá přídržná síla 10 N
Materiál magnetické jádro neodym
Materiál povrch niklované
Redukční rozměr zadní strana max. 10 mm
Teplotní odolnost max. 80 °C
Druh produktu Tyčový podavač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085929 6
EAN / GTIN 2050001735775
Číslo výrobce E750

Popis

Provedení:

  • Odstíněný tyčový magnet s 3- až 6násobnou přídržnou silou oproti magnetům z tvrdého feritu.
  • Tolerance lícování na vnější průměr ⌀ h6.
  • Tepelná odolnost do maximálně 80 °C.
  • Jádro magnetu z neodymu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.