• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Magnete permanente cilindrico piatto con filettatura interna, Ferrite, ⌀: 10mm

Codice art.: 085915 10
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
⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 4 N
10 mm
Altezza 4,5 mm
Altezza con filettatura 11,5 mm
Materiale nucleo del magnete Ferrite
Materiale superficie zincato
Filettatura M3
Boccola filettata si
Termostabilità massima 120 °C
Peso 3 g
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico piatto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085915 10
copia
EAN / GTIN 2050000964985
copia
Codice del produttore E860
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete permanente cilindrico piatto schermato, nucleo in ferrite dura e boccola filettata
  • Superficie zincata.
  • Resistente alle alte temperature fino a massimo 120 °C.

Uso:

Per il serraggio, montaggio, inserimento mediante fissaggio a vite.

Nota:

Ganci a vite con filettatura esterna vedi n. art. 085921.