Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Ferit, ⌀: 10mm

Artikl br.: 085915 10
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivna sila stezanja 4 N
10 mm
Visina 4,5 mm
Visina s navojem 11,5 mm
Materijal jezgre magneta Ferit
Materijal površine pocinčano
Navoji M3
Navojni prihvat Da
maksimalna postojanost na temperaturi 120 °C
Težina 3 g
Vrsta proizvoda Plosnati magnet

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 085915 10
Kopija
EAN / GTIN 2050000964985
Kopija
Broj proizvođača E860
Kopija

Opis

Izvedba:

  • Zaštićeni plosnati magnet od tvrdog ferita s navojnim prihvatom.
    • Cinčana površina.
    • Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

Napomena:

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu