Platte grijpermagneet met binnendraad, Ferriet, ⌀: 10mm

Artikelnummer: 085915 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.916 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 4 N
10 mm
Hoogte 4,5 mm
Hoogte met schroefdraad 11,5 mm
Materiaal magneetkern Ferriet
Materiaal oppervlak verzinkt
Schroefdraad M3
Schroefdraadbus ja
maximale temperatuurbestendigheid 120 °C
Gewicht 3 g
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085915 10
EAN/GTIN 2050000964985
Nummer fabrikant E860

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde platte grijper van hardferriet met schroefdraadbus.
  • Verzinkt oppervlak.
  • Temperatuurbestendig tot maximaal 120 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door middel van schroefbevestiging.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan